CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-450Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-450Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33892136CDG1UA63-450Z-B54LS3B54(S) 1ヶ付
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33892145CDG1UA63-450Z-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33892154CDG1UA63-450Z-B540.5B54(-) 2ヶ付
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33892163CDG1UA63-450Z-B54Z5B54(-) 2ヶ付
38,390
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする