CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-50JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33892364CDG1UA63-50JZ(-) オートスイッチなし
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892373CDG1UA63-50JZ-NW(-) オートスイッチなし
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892382CDG1UA63-50JZ-M9PWLM9PW
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892398CDG1UA63-50JZ-B54B54
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892407CDG1UA63-50JZ-M9NALM9NA
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892416CDG1UA63-50JZ-H7CZH7C
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892425CDG1UA63-50JZ-N-M9NALM9NA
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33892434CDG1UA63-50JZ-NW-M9NALM9NA
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする