曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33897508CDG1UN20-50JZ-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33897517CDG1UN20-50JZ-A930.5A93(-) 2ヶ付
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33897526CDG1UN20-50JZ-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
16,060
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33897535CDG1UN20-50JZ-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33897544CDG1UN20-50JZ-B540.5B54(-) 2ヶ付
17,710
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする