SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-280Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33901814
CDG1UN25-280Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥9,020
¥
7,698
¥8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33901823
CDG1UN25-280Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥10,730
¥
9,498
¥10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33901832
CDG1UN25-280Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥16,610
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください