SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-470Z)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
470
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33926095
CDG1UN40-470Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥16,560
¥
14,980
¥16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33926104
CDG1UN40-470Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥23,930
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください