SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-10Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33929832
CDG1UN50-10Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥13,970
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33929848
CDG1UN50-10Z-C73CZS
CADデータダウンロード
C73C
¥17,330
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33929857
CDG1UN50-10Z-M9BZS
CADデータダウンロード
M9B
¥17,380
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください