CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-275Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-275Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33939526CDG1UN63-275Z(-) オートスイッチなし
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33939535CDG1UN63-275Z-B54SB54
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33939544CDG1UN63-275Z-A93ZA93
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする