曜日別特売

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WLA40)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WLA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドクッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33957087CDG1WLA40-50Z50(-) オートスイッチなし
12,930
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957096CDG1WLA40-40Z40(-) オートスイッチなし
12,930
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957105CDG1WLA40-75Z75(-) オートスイッチなし
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957114CDG1WLA40-200Z200(-) オートスイッチなし
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957123CDG1WLA40-175Z175(-) オートスイッチなし
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957132CDG1WLA40-250Z250(-) オートスイッチなし
16,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957148CDG1WLA40-220Z220(-) オートスイッチなし
16,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957157CDG1WLA40-100Z-A93L100A93
18,430
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957166CDG1WLA40-25Z-B5425B54
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957175CDG1WLA40-75Z-M9BWL75M9BW
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957184CDG1WLA40-125Z-M9BL125M9B
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957193CDG1WLA40-100Z-B54L100B54
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957202CDG1WLA40-175Z-M9BL175M9B
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957218CDG1WLA40-250Z-M9N250M9N
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957227CDG1WLA40-150Z-H7C150H7C
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957236CDG1WLA40-200Z-B54200B54
23,380
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957245CDG1WLA40-200Z-B54L200B54
24,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33957254CDG1WLA40-400Z-M9BAL-XC6400M9BA
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする