SMC
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YZ20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33985166
CDG1YZ20-25Z
CADデータダウンロード
25
¥5,340
¥
4,898
¥5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985175
CDG1YZ20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥5,890
¥
5,398
¥5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985184
CDG1YZ20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985193
CDG1YZ20-125Z
CADデータダウンロード
125
¥6,440
¥
5,898
¥6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985202
CDG1YZ20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥6,710
¥
5,998
¥6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985218
CDG1YZ20-175Z
CADデータダウンロード
175
¥7,260
¥
6,698
¥7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985227
CDG1YZ20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥7,260
¥
6,698
¥7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33985236
CDG1YZ20-350Z
CADデータダウンロード
350
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください