CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34025364CDG5BA100SR-2020
106,700
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025373CDG5BA100SR-2525
106,700
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025382CDG5BA100SR-5050
112,800
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025398CDG5BA100SR-7575
118,900
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025407CDG5BA100SR-160160
149,400
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025416CDG5BA100SR-125-G5BAL125
143,280
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025425CDG5BA100SR-250250
161,600
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025434CDG5BA100SR-265265
173,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025443CDG5BA100SR-300300
173,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025452CDG5BA100SR-200-G5BAL200
161,580
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025468CDG5BA100SR-315315
186,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025477CDG5BA100SR-320320
186,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025486CDG5BA100SR-400400
198,200
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025495CDG5BA100SR-450450
210,400
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025504CDG5BA100SR-450-G5BAL450
222,580
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025513CDG5BA100SR-600600
247,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025522CDG5BA100SR-520520
247,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025538CDG5BA100SR-620620
271,400
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025547CDG5BA100SR-11001100
369,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025556CDG5BA100SR-15001500
466,600
419,800
461,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする