曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34025827CDG5BA100TFSR-2525
106,700
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025836CDG5BA100TFSR-5050
112,800
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025845CDG5BA100TFSR-7575
118,900
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025854CDG5BA100TFSR-100100
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025863CDG5BA100TFSR-125125
131,100
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025872CDG5BA100TFSR-25-G5BAL25
118,880
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025888CDG5BA100TFSR-200200
149,400
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025897CDG5BA100TFSR-250250
161,600
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025906CDG5BA100TFSR-255255
173,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025915CDG5BA100TFSR-300300
173,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025924CDG5BA100TFSR-350350
186,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025933CDG5BA100TFSR-600600
247,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025942CDG5BA100TFSR-700700
271,400
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34025958CDG5BA100TFSR-10001000
344,600
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする