曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34026195CDG5BA100TNSR-2525
106,700
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026204CDG5BA100TNSR-5050
112,800
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026213CDG5BA100TNSR-7575
118,900
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026222CDG5BA100TNSR-100100
125,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026238CDG5BA100TNSR-125125
131,100
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026247CDG5BA100TNSR-150150
137,200
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026256CDG5BA100TNSR-50-G5BAL50
124,980
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026265CDG5BA100TNSR-200200
149,400
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026274CDG5BA100TNSR-250250
161,600
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026283CDG5BA100TNSR-300300
173,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34026292CDG5BA100TNSR-450450
210,400
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする