CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34032942CDG5BA63TFSV-2525
55,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34032958CDG5BA63TFSV-1515
55,050
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34032967CDG5BA63TFSV-5050
57,150
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34032976CDG5BA63TFSV-7575
59,250
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34032985CDG5BA63TFSV-6060
59,250
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34032994CDG5BA63TFSV-7070
59,250
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033003CDG5BA63TFSV-6565
59,250
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033012CDG5BA63TFSV-9090
61,350
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033028CDG5BA63TFSV-100100
61,350
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34033037CDG5BA63TFSV-8080
61,350
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033046CDG5BA63TFSV-125125
63,450
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34033055CDG5BA63TFSV-150150
65,550
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34033064CDG5BA63TFSV-200200
69,750
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34033073CDG5BA63TFSV-160160
69,750
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033082CDG5BA63TFSV-180180
69,750
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033098CDG5BA63TFSV-210210
73,950
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033107CDG5BA63TFSV-220220
73,950
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033116CDG5BA63TFSV-250250
73,950
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34033125CDG5BA63TFSV-300300
78,150
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033134CDG5BA63TFSV-50-G5BAL50
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34033143CDG5BA63TFSV-320320
82,350
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033152CDG5BA63TFSV-350350
82,350
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033168CDG5BA63TFSV-390390
86,550
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033177CDG5BA63TFSV-400400
86,550
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033186CDG5BA63TFSV-430430
90,750
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033195CDG5BA63TFSV-435435
90,750
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033204CDG5BA63TFSV-450450
90,750
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033213CDG5BA63TFSV-200-G5BAZ200
82,840
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34033222CDG5BA63TFSV-180-G5BAZ180
82,840
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033238CDG5BA63TFSV-500500
94,950
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033247CDG5BA63TFSV-480480
94,950
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033256CDG5BA63TFSV-540540
103,350
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033265CDG5BA63TFSV-600600
103,350
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033274CDG5BA63TFSV-610610
111,750
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033283CDG5BA63TFSV-700700
111,750
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033292CDG5BA63TFSV-800800
120,150
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033308CDG5BA63TFSV-900900
128,550
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033317CDG5BA63TFSV-850850
128,550
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033326CDG5BA63TFSV-10001000
136,950
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033335CDG5BA63TFSV-11001100
145,350
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033344CDG5BA63TFSV-10501050
145,350
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033353CDG5BA63TFSV-12001200
153,750
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする