曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34033685CDG5BA80SR-1010
82,950
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033694CDG5BA80SR-2525
82,950
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033703CDG5BA80SR-2020
82,950
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033712CDG5BA80SR-4545
87,650
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033728CDG5BA80SR-5050
87,650
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033737CDG5BA80SR-7070
92,350
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033746CDG5BA80SR-7575
92,350
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033755CDG5BA80SR-8080
97,050
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033764CDG5BA80SR-120120
101,750
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033773CDG5BA80SR-125125
101,750
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033782CDG5BA80SR-15-G5BAL15
95,280
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033798CDG5BA80SR-25-G5BAZ25
95,940
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033807CDG5BA80SR-160160
115,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033816CDG5BA80SR-175175
115,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033825CDG5BA80SR-165165
115,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033834CDG5BA80SR-180180
115,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033843CDG5BA80SR-225225
125,250
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033852CDG5BA80SR-250250
125,250
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033868CDG5BA80SR-300300
134,650
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033877CDG5BA80SR-320320
144,050
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033886CDG5BA80SR-350350
144,050
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033895CDG5BA80SR-400400
153,450
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033904CDG5BA80SR-425425
162,850
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033913CDG5BA80SR-450450
162,850
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033922CDG5BA80SR-500500
172,250
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033938CDG5BA80SR-470470
172,250
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033947CDG5BA80SR-600600
191,050
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033956CDG5BA80SR-525525
191,050
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033965CDG5BA80SR-800800
228,650
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033974CDG5BA80SR-11001100
285,050
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033983CDG5BA80SR-1000-G5BAZ1000
279,240
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34033992CDG5BA80SR-11101110
303,850
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする