CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34034446CDG5BA80TFSV-2525
90,050
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034455CDG5BA80TFSV-4040
94,750
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034464CDG5BA80TFSV-5050
94,750
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034473CDG5BA80TFSV-7575
99,450
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034482CDG5BA80TFSV-100100
104,150
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034498CDG5BA80TFSV-8080
104,150
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034507CDG5BA80TFSV-125125
108,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034516CDG5BA80TFSV-150150
113,550
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034525CDG5BA80TFSV-200200
122,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034534CDG5BA80TFSV-75-G5BAZ75
125,890
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034543CDG5BA80TFSV-250250
132,350
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034552CDG5BA80TFSV-240240
132,350
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034568CDG5BA80TFSV-300300
141,750
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034577CDG5BA80TFSV-320320
151,150
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034586CDG5BA80TFSV-400400
160,550
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034595CDG5BA80TFSV-500500
179,350
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034604CDG5BA80TFSV-470470
179,350
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034613CDG5BA80TFSV-600600
198,150
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034622CDG5BA80TFSV-650650
216,950
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034638CDG5BA80TFSV-700700
216,950
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034647CDG5BA80TFSV-800800
235,750
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする