曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34037833CDG5BN32TFSR-2525
18,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34037842CDG5BN32TFSR-1010
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037858CDG5BN32TFSR-2020
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037867CDG5BN32TFSR-1515
18,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037876CDG5BN32TFSR-3030
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037885CDG5BN32TFSR-5050
20,450
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34037894CDG5BN32TFSR-4040
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037903CDG5BN32TFSR-3232
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037912CDG5BN32TFSR-7575
22,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037928CDG5BN32TFSR-6060
22,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037937CDG5BN32TFSR-8080
23,550
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037946CDG5BN32TFSR-100100
23,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34037955CDG5BN32TFSR-120120
25,100
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037964CDG5BN32TFSR-125125
25,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34037973CDG5BN32TFSR-145145
26,650
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037982CDG5BN32TFSR-150150
26,650
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34037998CDG5BN32TFSR-160160
29,750
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34038007CDG5BN32TFSR-180180
29,750
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34038016CDG5BN32TFSR-200200
29,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34038025CDG5BN32TFSR-250250
32,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34038034CDG5BN32TFSR-300300
35,950
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34038043CDG5BN32TFSR-350350
39,050
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34038052CDG5BN32TFSR-400400
42,150
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34038068CDG5BN32TFSR-850850
73,150
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする