曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34039233CDG5BN40TFSV-2222
26,250
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039242CDG5BN40TFSV-1515
26,250
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039258CDG5BN40TFSV-2525
26,250
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039267CDG5BN40TFSV-4545
27,800
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039276CDG5BN40TFSV-5050
27,800
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039285CDG5BN40TFSV-7575
29,350
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039294CDG5BN40TFSV-8080
30,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039303CDG5BN40TFSV-100100
30,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039312CDG5BN40TFSV-125125
32,450
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039328CDG5BN40TFSV-200200
37,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039337CDG5BN40TFSV-250250
40,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039346CDG5BN40TFSV-225225
40,200
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039355CDG5BN40TFSV-450450
52,600
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039364CDG5BN40TFSV-500500
55,700
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039373CDG5BN40TFSV-550550
61,900
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039382CDG5BN40TFSV-600600
61,900
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039398CDG5BN40TFSV-800800
74,300
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする