CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34039556CDG5BN50SR-1515
33,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039565CDG5BN50SR-4040
35,750
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039574CDG5BN50SR-7070
37,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039583CDG5BN50SR-5555
37,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039592CDG5BN50SR-6060
37,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039608CDG5BN50SR-8080
39,450
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039617CDG5BN50SR-125125
41,300
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039626CDG5BN50SR-170170
46,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039635CDG5BN50SR-180180
46,850
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039644CDG5BN50SR-207207
50,550
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039653CDG5BN50SR-210210
50,550
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039662CDG5BN50SR-260260
54,250
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039678CDG5BN50SR-350350
57,950
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039687CDG5BN50SR-310310
57,950
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039696CDG5BN50SR-50-G5BAZ50
48,890
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34039705CDG5BN50SR-530530
76,450
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039714CDG5BN50SR-550550
76,450
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039723CDG5BN50SR-600600
76,450
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039732CDG5BN50SR-500-G5BALS500
75,040
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039748CDG5BN50SR-700700
83,850
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039757CDG5BN50SR-650650
83,850
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039766CDG5BN50SR-800800
91,250
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039775CDG5BN50SR-750750
91,250
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039784CDG5BN50SR-450-G5BAL450
77,830
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039793CDG5BN50SR-900900
98,650
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039802CDG5BN50SR-550-G5BAL550
88,930
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34039818CDG5BN50SR-800-G5BAL800
103,730
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする