曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34040834CDG5BN63SR-2525
43,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040843CDG5BN63SR-6060
48,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040852CDG5BN63SR-6565
48,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040868CDG5BN63SR-9090
50,100
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040877CDG5BN63SR-125125
52,200
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040886CDG5BN63SR-130130
54,300
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040895CDG5BN63SR-140140
54,300
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040904CDG5BN63SR-160160
58,500
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040913CDG5BN63SR-165165
58,500
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040922CDG5BN63SR-154154
58,500
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040938CDG5BN63SR-250250
62,700
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040947CDG5BN63SR-210210
62,700
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040956CDG5BN63SR-15-G5BAL15
56,230
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040965CDG5BN63SR-25-G5BAL25
56,230
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040974CDG5BN63SR-310310
71,100
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040983CDG5BN63SR-320320
71,100
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34040992CDG5BN63SR-250-G5BALS250
68,640
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041008CDG5BN63SR-400400
75,300
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041017CDG5BN63SR-125-G5BAL125
64,630
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041026CDG5BN63SR-450450
79,500
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041035CDG5BN63SR-450-G5BALS450
85,440
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041044CDG5BN63SR-540540
92,100
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041053CDG5BN63SR-350-G5BAZ350
84,190
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041062CDG5BN63SR-650650
100,500
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041078CDG5BN63SR-800800
108,900
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041087CDG5BN63SR-850850
117,300
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041096CDG5BN63SR-700-G5BAL700
112,930
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041105CDG5BN63SR-650-G5BAL650
112,930
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041114CDG5BN63SR-10001000
125,700
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041123CDG5BN63SR-12001200
142,500
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする