曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34041954CDG5BN80SV-3838
83,200
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041963CDG5BN80SV-5050
83,200
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041972CDG5BN80SV-110110
97,300
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041988CDG5BN80SV-125125
97,300
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34041997CDG5BN80SV-160160
111,400
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042006CDG5BN80SV-200200
111,400
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042015CDG5BN80SV-50-G5BAL50
95,530
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042024CDG5BN80SV-75-G5BAL75
100,230
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042033CDG5BN80SV-250250
120,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042042CDG5BN80SV-350350
139,600
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042058CDG5BN80SV-400400
149,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042067CDG5BN80SV-450450
158,400
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042076CDG5BN80SV-500500
167,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042085CDG5BN80SV-350-G5BAL350
151,930
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042094CDG5BN80SV-330-G5BAL330
151,930
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042103CDG5BN80SV-800800
224,200
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042112CDG5BN80SV-800-G5BAL800
236,530
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042128CDG5BN80SV-10001000
261,800
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042137CDG5BN80SV-11001100
280,600
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする