曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34042374CDG5BN80TNSR-6060
82,350
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042383CDG5BN80TNSR-100100
87,050
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042392CDG5BN80TNSR-8080
87,050
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042408CDG5BN80TNSR-125125
91,750
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042417CDG5BN80TNSR-150150
96,450
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042426CDG5BN80TNSR-250250
115,250
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042435CDG5BN80TNSR-300300
124,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042444CDG5BN80TNSR-305305
134,050
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042453CDG5BN80TNSR-457457
162,250
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34042462CDG5BN80TNSR-550-G5BAL550
193,380
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする