曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34044727CDG5EA32TNSR-2525
28,650
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044736CDG5EA32TNSR-5050
30,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044745CDG5EA32TNSR-7575
31,750
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044754CDG5EA32TNSR-100100
33,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044763CDG5EA32TNSR-125125
34,850
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044772CDG5EA32TNSR-150150
36,400
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044788CDG5EA32TNSR-200200
39,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044797CDG5EA32TNSR-250250
42,600
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044806CDG5EA32TNSR-300300
45,700
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044815CDG5EA32TNSR-100-G5BAZ100
46,640
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044824CDG5EA32TNSR-200-G5BAL200
52,180
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34044833CDG5EA32TNSR-300-G5BAZ300
59,040
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする