曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34046897CDG5EA50SR-2020
47,800
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046915CDG5EA50SR-4040
49,650
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046933CDG5EA50SR-6060
51,500
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046958CDG5EA50SR-110110
55,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046976CDG5EA50SR-115115
55,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34046994CDG5EA50SR-130130
57,050
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047012CDG5EA50SR-160160
60,750
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047037CDG5EA50SR-210210
64,450
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047055CDG5EA50SR-150-G5BALS150
63,040
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047073CDG5EA50SR-320320
71,850
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047098CDG5EA50SR-40-G5BAZ40
62,790
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047116CDG5EA50SR-432432
79,250
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047134CDG5EA50SR-450450
79,250
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047152CDG5EA50SR-100-G5BAZ100
66,490
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047177CDG5EA50SR-600600
90,350
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047195CDG5EA50SR-980-G5BAL980
132,430
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする