曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA50TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34047913CDG5EA50TFSV-2525
52,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34047938CDG5EA50TFSV-3030
53,950
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047956CDG5EA50TFSV-4040
53,950
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34047974CDG5EA50TFSV-5050
53,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34047992CDG5EA50TFSV-7575
55,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34048017CDG5EA50TFSV-7070
55,800
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048035CDG5EA50TFSV-6060
55,800
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048053CDG5EA50TFSV-100100
57,650
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34048078CDG5EA50TFSV-8080
57,650
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048096CDG5EA50TFSV-8585
57,650
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048114CDG5EA50TFSV-125125
59,500
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048132CDG5EA50TFSV-150150
61,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34048157CDG5EA50TFSV-160160
65,050
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048175CDG5EA50TFSV-175175
65,050
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048193CDG5EA50TFSV-200200
65,050
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34048218CDG5EA50TFSV-215215
68,750
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048236CDG5EA50TFSV-250250
68,750
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34048254CDG5EA50TFSV-300300
72,450
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048272CDG5EA50TFSV-260260
72,450
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048297CDG5EA50TFSV-290290
72,450
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048315CDG5EA50TFSV-350350
76,150
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048333CDG5EA50TFSV-400400
79,850
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048358CDG5EA50TFSV-420420
83,550
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048376CDG5EA50TFSV-450450
83,550
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048394CDG5EA50TFSV-500500
87,250
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048412CDG5EA50TFSV-480480
87,250
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048437CDG5EA50TFSV-600600
94,650
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048455CDG5EA50TFSV-550550
94,650
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048473CDG5EA50TFSV-650650
102,050
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048498CDG5EA50TFSV-700700
102,050
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048516CDG5EA50TFSV-800800
109,450
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048534CDG5EA50TFSV-900900
116,850
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048552CDG5EA50TFSV-850850
116,850
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048577CDG5EA50TFSV-10001000
124,250
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34048595CDG5EA50TFSV-11001100
131,650
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする