曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34050424CDG5EA80TFSR-5050
106,200
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050433CDG5EA80TFSR-100100
115,600
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050442CDG5EA80TFSR-8080
115,600
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050458CDG5EA80TFSR-200200
134,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050467CDG5EA80TFSR-210210
143,800
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050476CDG5EA80TFSR-250250
143,800
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050485CDG5EA80TFSR-300300
153,200
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050494CDG5EA80TFSR-400400
172,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050503CDG5EA80TFSR-300-G5BAZ300
166,190
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050512CDG5EA80TFSR-500500
190,800
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050528CDG5EA80TFSR-600600
209,600
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050537CDG5EA80TFSR-800800
247,200
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする