CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN100SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN100SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34050984CDG5EN100SR-200200
164,250
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34050993CDG5EN100SR-150-G5BAZ150
164,890
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051002CDG5EN100SR-300300
188,650
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051018CDG5EN100SR-350350
200,850
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051027CDG5EN100SR-220-G5BAZ220
189,290
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051036CDG5EN100SR-381381
213,050
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051045CDG5EN100SR-500500
237,450
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051054CDG5EN100SR-600600
261,850
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051063CDG5EN100SR-520-G5BAL520
274,030
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051072CDG5EN100SR-550-G5BAL550
274,030
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051088CDG5EN100SR-600-G5BAZ600
274,690
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051097CDG5EN100SR-750750
310,650
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051106CDG5EN100SR-835835
335,050
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34051115CDG5EN100SR-850850
335,050
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051124CDG5EN100SR-915915
359,450
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051133CDG5EN100SR-10251025
383,850
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051142CDG5EN100SR-10801080
383,850
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051158CDG5EN100SR-11801180
408,250
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする