CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN100TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN100TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34051316CDG5EN100TNSR-100100
139,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051325CDG5EN100TNSR-8181
139,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051334CDG5EN100TNSR-125125
145,950
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051343CDG5EN100TNSR-230230
176,450
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051352CDG5EN100TNSR-250250
176,450
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051368CDG5EN100TNSR-500500
237,450
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051377CDG5EN100TNSR-700700
286,250
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする