CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN20TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34051517CDG5EN20TFSR-2525
17,450
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051526CDG5EN20TFSR-5050
18,300
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051535CDG5EN20TFSR-7575
19,150
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34051544CDG5EN20TFSR-8080
20,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051553CDG5EN20TFSR-100100
20,000
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051562CDG5EN20TFSR-125125
20,850
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051578CDG5EN20TFSR-150150
21,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34051587CDG5EN20TFSR-200200
23,400
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする