CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054703CDG5EN50TFSR-2525
41,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054712CDG5EN50TFSR-5050
43,450
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054728CDG5EN50TFSR-7575
45,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34054737CDG5EN50TFSR-100100
47,150
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34054746CDG5EN50TFSR-8080
47,150
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054755CDG5EN50TFSR-125125
49,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34054764CDG5EN50TFSR-150150
50,850
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34054773CDG5EN50TFSR-200200
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054782CDG5EN50TFSR-250250
58,250
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34054798CDG5EN50TFSR-300300
61,950
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054807CDG5EN50TFSR-350350
65,650
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054816CDG5EN50TFSR-400400
69,350
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054825CDG5EN50TFSR-500500
76,750
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054834CDG5EN50TFSR-200-G5BAL200
67,030
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054843CDG5EN50TFSR-900900
106,350
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする