曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054938CDG5EN50TNSR-2525
41,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054947CDG5EN50TNSR-5050
43,450
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054956CDG5EN50TNSR-7575
45,300
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054965CDG5EN50TNSR-100100
47,150
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054974CDG5EN50TNSR-102102
49,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054983CDG5EN50TNSR-125125
49,000
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34054992CDG5EN50TNSR-127127
50,850
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055008CDG5EN50TNSR-200200
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055017CDG5EN50TNSR-180180
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055026CDG5EN50TNSR-152152
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055035CDG5EN50TNSR-153153
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055044CDG5EN50TNSR-300300
61,950
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055053CDG5EN50TNSR-100-G5BAL100
59,630
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055062CDG5EN50TNSR-500500
76,750
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055078CDG5EN50TNSR-508508
84,150
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする