曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34055157CDG5EN63SR-7070
57,550
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055166CDG5EN63SR-8080
59,650
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055175CDG5EN63SR-110110
61,750
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055184CDG5EN63SR-160160
68,050
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055193CDG5EN63SR-360360
84,850
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055202CDG5EN63SR-380380
84,850
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055218CDG5EN63SR-416416
89,050
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055227CDG5EN63SR-450450
89,050
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055236CDG5EN63SR-540540
101,650
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055245CDG5EN63SR-600600
101,650
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055254CDG5EN63SR-350-G5BAL350
93,080
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055263CDG5EN63SR-650650
110,050
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055272CDG5EN63SR-416-G5BAL416
101,480
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34055288CDG5EN63SR-700-G5BALS700
115,990
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする