曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34056602CDG5FA20SR-100100
24,550
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056618CDG5FA20SR-230230
29,650
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056627CDG5FA20SR-250250
29,650
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34056636CDG5FA20SR-100-G5BAL100
37,230
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする