SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40TFSR)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34057485
CDG5FA40TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
38,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057494
CDG5FA40TFSR-500
CADデータダウンロード
500
¥
63,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057503
CDG5FA40TFSR-650
CADデータダウンロード
650
¥
75,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34057512
CDG5FA40TFSR-800
CADデータダウンロード
800
¥
82,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください