CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA80SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA80SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058413CDG5FA80SR-100100
103,750
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058422CDG5FA80SR-125125
108,450
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058438CDG5FA80SR-35-G5BAL35
106,680
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058447CDG5FA80SR-100-G5BAZ100
116,740
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058456CDG5FA80SR-125-G5BAL125
120,780
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058465CDG5FA80SR-350350
150,750
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058474CDG5FA80SR-180-G5BAL180
134,880
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058483CDG5FA80SR-180-G5BAZ180
135,540
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058492CDG5FA80SR-425425
169,550
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058508CDG5FA80SR-700700
216,550
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058517CDG5FA80SR-800800
235,350
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058526CDG5FA80SR-650-G5BAL650
228,880
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058535CDG5FA80SR-860860
254,150
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058544CDG5FA80SR-11501150
310,550
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058553CDG5FA80SR-1150-G5BAL1150
322,880
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする