曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34058946CDG5FN20SR-1010
17,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058955CDG5FN20SR-6060
19,550
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058964CDG5FN20SR-125125
21,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34058973CDG5FN20SR-25-G5BAZ25
31,190
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34058982CDG5FN20SR-125-G5BAL125
33,930
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34058998CDG5FN20SR-250-G5BAL250
38,180
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059007CDG5FN20SR-320-G5BAL320
41,580
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする