曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34060863CDG5FN80SV-35-G5BAL35
102,230
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060872CDG5FN80SV-200-G5BAL200
130,430
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060888CDG5FN80SV-400-G5BALS400
161,540
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060897CDG5FN80SV-800800
230,900
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060906CDG5FN80SV-11001100
287,300
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする