SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100SR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34060958
CDG5GA100SR-50
CADデータダウンロード
50
¥
122,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060967
CDG5GA100SR-125
CADデータダウンロード
125
¥
140,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060976
CDG5GA100SR-400
CADデータダウンロード
400
¥
208,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください