SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA100TFSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061055
CDG5GA100TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
130,450
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061064
CDG5GA100TFSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
142,650
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061073
CDG5GA100TFSV-600
CADデータダウンロード
600
¥
264,650
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください