SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA25SR)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061134
CDG5GA25SR-50
CADデータダウンロード
50
¥
33,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34061143
CDG5GA25SR-200
CADデータダウンロード
200
¥
33,350
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061152
CDG5GA25SR-200-G5BAL
CADデータダウンロード
200
¥
58,880
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061168
CDG5GA25SR-225-G5BAL
CADデータダウンロード
225
¥
58,880
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください