曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34061186CDG5GA32SR-125125
34,600
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061195CDG5GA32SR-200200
39,250
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34061204CDG5GA32SR-300300
45,450
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061213CDG5GA32SR-25-G5BAZ25
41,740
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061222CDG5GA32SR-500-G5BAZ500
71,190
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする