SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32SV)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061238
CDG5GA32SV-50
CADデータダウンロード
50
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34061247
CDG5GA32SV-125
CADデータダウンロード
125
¥
37,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061256
CDG5GA32SV-300
CADデータダウンロード
300
¥
48,450
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください