SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA32TFSV)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061283
CDG5GA32TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34061292
CDG5GA32TFSV-75
CADデータダウンロード
75
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください