CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34061308CDG5GA40SR-1313
33,950
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061317CDG5GA40SR-6464
37,050
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061326CDG5GA40SR-125125
40,150
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061335CDG5GA40SR-300-G5BALS300
57,190
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061344CDG5GA40SR-75-G5BAL75
49,730
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061353CDG5GA40SR-100-G5BAL100
51,280
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061362CDG5GA40SR-100-G5BAZ100
51,940
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061378CDG5GA40SR-350-G5BALS350
60,290
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061387CDG5GA40SR-500-G5BAL500
76,080
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする