曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA50SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA50SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34061502CDG5GA50SR-2525
44,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061518CDG5GA50SR-3535
46,650
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061527CDG5GA50SR-4040
46,650
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061536CDG5GA50SR-5050
46,650
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061545CDG5GA50SR-6565
48,500
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061554CDG5GA50SR-100100
50,350
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34061563CDG5GA50SR-75-G5BAZS75
54,820
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061572CDG5GA50SR-73-G5BAZ73
61,640
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061588CDG5GA50SR-150-G5BAZ150
67,190
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする