CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34061703CDG5GA63SR-200200
71,250
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061712CDG5GA63SR-175175
71,250
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061728CDG5GA63SR-250250
75,450
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061737CDG5GA63SR-250-G5BAL250
87,880
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061746CDG5GA63SR-250-G5BAZ250
88,540
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061755CDG5GA63SR-450-G5BAL450
104,680
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061764CDG5GA63SR-450-G5BAZ450
105,340
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061773CDG5GA63SR-500-G5BAL500
108,880
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061782CDG5GA63SR-500-G5BAZ500
109,540
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする