曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34061956CDG5GA80SV-2525
96,750
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061965CDG5GA80SV-5050
101,450
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061974CDG5GA80SV-7575
106,150
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061983CDG5GA80SV-150150
120,250
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061992CDG5GA80SV-160160
129,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062008CDG5GA80SV-200200
129,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062017CDG5GA80SV-50-G5BAZ50
114,440
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062026CDG5GA80SV-75-G5BAZ75
119,140
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062035CDG5GA80SV-100-G5BAL100
123,180
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062044CDG5GA80SV-100-G5BAZ100
123,840
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062053CDG5GA80SV-200-G5BAL200
141,980
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする