SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062884
CDG5LA100SR-150
CADデータダウンロード
150
¥
158,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062893
CDG5LA100SR-350-G5BAL
CADデータダウンロード
350
¥
219,080
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062902
CDG5LA100SR-650-G5BAL
CADデータダウンロード
650
¥
304,480
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200