曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34062972CDG5LA20SR-7575
24,050
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062988CDG5LA20SR-5555
24,050
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062997CDG5LA20SR-125125
25,750
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063006CDG5LA20SR-200200
28,300
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063015CDG5LA20SR-275275
31,700
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063024CDG5LA20SR-300300
31,700
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063033CDG5LA20SR-370370
35,100
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063042CDG5LA20SR-50-G5BALS50
29,390
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063058CDG5LA20SR-85-G5BAL85
37,580
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする