CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34063697CDG5LA32TFSV-150150
39,850
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34063706CDG5LA32TFSV-200200
42,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34063715CDG5LA32TFSV-250250
46,050
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34063724CDG5LA32TFSV-250-G5BAL250
71,580
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする