SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA63TFSR)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34065185
CDG5LA63TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
65,650
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065194
CDG5LA63TFSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
69,850
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065203
CDG5LA63TFSR-200
CADデータダウンロード
200
¥
74,050
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065212
CDG5LA63TFSR-650
CADデータダウンロード
650
¥
116,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください